キャストアルミ ホットサンド トースター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12331657 品番UG-3080
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パンと具をはさんで焼くだけ。
手軽にホットサンド作り。
ウェーブ状の凹凸でザクッとした食感の焼き上がりに。
アイデア次第で色々な食材をはさんで調理。
パンケーキや目玉焼きにも。
軽くて丈夫、錆びにくい。
熱伝導に優れ、蓄熱性の高いアルミダイキャスト製。
ふっ素加工でお手入れ簡単。
2つに分かれるので洗いやすい。

寸法(mm)152×全長352×厚さ32 形状ウェーブ 質量(g)390 材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノール樹脂、取っ手金具:ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする