BKAZ-ST6L2B 【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド 12335551 BKAZ-ST6L2B 【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド 12335551 BKAZ-ST6L2B 【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド 12335551 BKAZ-ST6L2B 【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド 12335551 BKAZ-ST6L2B 【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド 12335551 BKAZ-ST6L2B 【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド 12335551

【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12335551 品番 BKAZ-ST6L2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310〜
販売価格(税別)
2,100

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。

材質SUS316L 表面仕上げ2B 形状コの字型 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)1.5〜3 穴数0 材種ステンレス サービス分類オーダー・加工
注意
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
スイッチの取付
渋谷設計事務所 様

円筒の形状にスイッチBOXを取り付けるため購入しました。
他社では無かったので助かりました。
できれば標準品が何種類がほしいところです。

2026-02-12
用途:
建屋外壁改修に使用

加工精度がよくて滑らかで綺麗な仕上がりで満足しています。

2025-09-25
用途:
位置決めガイド兼物置として使用
製造業

安全性向上として、角部に丸み(R仕上げ)を施すオプションがあるとさらによかったかなと。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする