素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
円筒の形状にスイッチBOXを取り付けるため購入しました。他社では無かったので助かりました。できれば標準品が何種類がほしいところです。
加工精度がよくて滑らかで綺麗な仕上がりで満足しています。
安全性向上として、角部に丸み(R仕上げ)を施すオプションがあるとさらによかったかなと。