NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G90-N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12339331
品番
ORNBR-90G90-N
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1BG90N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00213-B
JIS呼び
旧JIS:G90
太さW(mm)
3.1±0.1
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
89.4
内径許容差(mm)
±0.77
バリ寸法(mm)
0.14以下