NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P58-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12340496
品番
ORFKM-70P58-N
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP58N
部品番号
NOK:CO00054-G0
JIS呼び
旧JIS:P58
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
57.6
内径許容差(mm)
±0.62
バリ寸法(mm)
0.18以下