NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P105-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12347058
品番
ORNBR-90P105-N
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP105N
部品番号
NOK:CO00069-B
JIS呼び
旧JIS:P105
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
104.6
内径許容差(mm)
±0.87
バリ寸法(mm)
0.18以下