NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P420-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12347749
品番
ORNBR-70-1P420-N
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP420N
部品番号
NOK:CO08840-A
JIS呼び
旧JIS:P420
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
419.5
内径許容差(mm)
±3.00
バリ寸法(mm)
0.18以下