NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12356158
品番
ORNBR-70-1V55-N
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AV55N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00304-A
JIS呼び
旧JIS:V55
太さW(mm)
4.0±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
54.5
内径許容差(mm)
±0.49
バリ寸法(mm)
0.16以下