曜日別特売
DSVPWS3L-80M6-003-E 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド 12407589

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)3
内容量1本注文コード12407589品番DSVPWS3L-80M6-003-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,239
販売価格(税別)
47,490

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-JR8014,HG-JR11K1M4,HG-JR12K14,HF-JP11K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子長さ(m)3接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする