用途対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子長さ(m)1接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル