曜日別特売
DSVPWS1L-35N-025 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド 12411868

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)25
内容量1本注文コード12411868品番DSVPWS1L-35N-025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,184
販売価格(税別)
47,440

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-RP203性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工長さ(m)25接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする