NSK(日本精工)
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK08S-01
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12411869
品番
WBK08S-01
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途
一般
タイプ
支持側(角型)
寸法A(mm)
52
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
17
寸法X(mm)
6.6
寸法W(mm)
38
寸法Y(mm)
11
寸法d2(mm)
6
寸法R(mm)
15