曜日別特売
SS609-T ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609-T NSK(日本精工) 12412578

SS609-T ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609-T NSK(日本精工) 12412578
SS609-T ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609-T NSK(日本精工) 12412578
SS609-T ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609-T NSK(日本精工) 12412578

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609-T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12412578
品番
SS609-T
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

備考
プラスチック保持器
外径D(Φmm)
24
幅B(mm)
7
番号
【NSK名番】609U-H-20T1XMC3 MA
内径d(Φmm)
9
呼び番号
SS609
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする