WBK08-11C ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK08-11C NSK(日本精工) 12413165

WBK08-11C ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK08-11C NSK(日本精工) 12413165
WBK08-11C ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK08-11C NSK(日本精工) 12413165

ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK08-11C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12413165品番WBK08-11C
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途クリーンタイプ固定側(丸型)寸法L(mm)10寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法F(mm)7寸法E(mm)23寸法C(mm)43寸法D1(mm)28寸法J(mm)9寸法d1(mm)8寸法K(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする