WBK12-11 ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11 NSK(日本精工) 12413190

WBK12-11 ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11 NSK(日本精工) 12413190
WBK12-11 ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11 NSK(日本精工) 12413190

ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード12413190品番WBK12-11
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)12寸法H(mm)17寸法A(mm)44寸法F(mm)7.5寸法E(mm)27寸法C(mm)54寸法D1(mm)36寸法J(mm)10寸法d1(mm)12寸法K(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする