WBK06-11 ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK06-11 NSK(日本精工) 12414075

WBK06-11 ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK06-11 NSK(日本精工) 12414075
WBK06-11 ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK06-11 NSK(日本精工) 12414075

ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK06-11

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード12414075品番WBK06-11
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)9.5寸法H(mm)13寸法A(mm)28寸法F(mm)5.5寸法E(mm)20寸法C(mm)35寸法D1(mm)22寸法J(mm)7寸法d1(mm)6寸法K(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする