用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,703,7034,8014,9034,11K1M4,12K14,HF-SP702,HF-JP703,9034,11K1M4,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)長さ(m)1接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル