用途対応サーボモータ:HG-SR51,52,524,1024,HG-JR53,73,534,734,1034,HF-SP51,52,524,1024,HF-JP53,73,534,734,1034性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子長さ(m)2接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル