1219K 自動調心玉軸受 1219K NSK(日本精工) 12424110

1219K 自動調心玉軸受 1219K NSK(日本精工) 12424110
1219K 自動調心玉軸受 1219K NSK(日本精工) 12424110
1219K 自動調心玉軸受 1219K NSK(日本精工) 12424110
1219K 自動調心玉軸受 1219K NSK(日本精工) 12424110
1219K 自動調心玉軸受 1219K NSK(日本精工) 12424110

自動調心玉軸受 1219K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12424110
品番
1219K
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

タイプ
テーパ穴
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
32
番号
【NSK】1219K
寸法r(mm)
【最小】2.1
内径d(Φmm)
95
取付関係寸法(最小da)(mm)
106
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)
159
呼び番号
1219
取付関係寸法 (mm)
【ra】最小2
基本定格荷重Cr(N)
64000
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする