メイン画像
THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グレーベージュ (GYBE)
グレーベージュ (GYBE)
ミネラルグレー (MLGY)
スモークパープル (SMPL)
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12429798
品番
JNL-S1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
JNL-Sシリーズに大容量1.0Lサイズが登場
質量(kg)
0.3
色
グレーベージュ (GYBE)
容量(L)
1
本体寸法(mm)
85×85×270
材料
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
口径(mm)
49
保温効力(℃)
75以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)