曜日別特売
DSVPWAP2-12BR-018-E 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド 12441600

三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><可動>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)18
内容量1本注文コード12441600品番DSVPWAP2-12BR-018-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,689
販売価格(税別)
26,990

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル

用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)長さ(m)18接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする