NSK(日本精工)
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12469820
品番
RNFCL2525A6
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ
大リード
シール
シール無なし
ピッチ円直径(Φmm)
【ボールピッチ(dm)】26
ボール径(Φmm)
【Dw】3.969
外径d(Φmm)
【ねじ軸】25
谷径(mm)
【ねじ軸】22
有効巻数(巻)
6
軸方向
【すきま】最大0.12
基本静定格荷重Coa(N)
51500
基本動定格荷重Ca(N)
21200
有効巻数(サーキット)
4
リードl(mm)
25