6820C3 単列深溝玉軸受 6820C3 NSK(日本精工) 12470355

6820C3 単列深溝玉軸受 6820C3 NSK(日本精工) 12470355
6820C3 単列深溝玉軸受 6820C3 NSK(日本精工) 12470355
6820C3 単列深溝玉軸受 6820C3 NSK(日本精工) 12470355
6820C3 単列深溝玉軸受 6820C3 NSK(日本精工) 12470355
6820C3 単列深溝玉軸受 6820C3 NSK(日本精工) 12470355

単列深溝玉軸受 6820C36820C3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12470355
品番
6820C3
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様
止め輪なし
外径D(Φmm)
125
幅B(mm)
13
番号
【NSK】6820C3
寸法r(mm)
最小1
内径d(Φmm)
100
呼び番号
6820
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする