6821DD 単列深溝玉軸受 6821DD NSK(日本精工) 12470407

6821DD 単列深溝玉軸受 6821DD NSK(日本精工) 12470407
6821DD 単列深溝玉軸受 6821DD NSK(日本精工) 12470407
6821DD 単列深溝玉軸受 6821DD NSK(日本精工) 12470407
6821DD 単列深溝玉軸受 6821DD NSK(日本精工) 12470407
6821DD 単列深溝玉軸受 6821DD NSK(日本精工) 12470407

単列深溝玉軸受 6821DD6821DD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12470407
品番
6821DD
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様
止め輪なし
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
13
番号
【NSK】6821DDU
寸法r(mm)
最小1
内径d(Φmm)
105
呼び番号
6821
シール・シールド
両側接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする