曜日別特売
6816ZZ 単列深溝玉軸受 6816ZZ NSK(日本精工) 12472245

6816ZZ 単列深溝玉軸受 6816ZZ NSK(日本精工) 12472245
6816ZZ 単列深溝玉軸受 6816ZZ NSK(日本精工) 12472245
6816ZZ 単列深溝玉軸受 6816ZZ NSK(日本精工) 12472245
6816ZZ 単列深溝玉軸受 6816ZZ NSK(日本精工) 12472245
6816ZZ 単列深溝玉軸受 6816ZZ NSK(日本精工) 12472245

単列深溝玉軸受 6816ZZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12472245
品番
6816ZZ
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様
止め輪なし
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
10
番号
【NSK】6816ZZCM
寸法r(mm)
最小0.6
内径d(Φmm)
80
呼び番号
6816
シールド形状
両側シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする