NSK(日本精工)
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL5050A6S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12472358
品番
RNFCL5050A6S
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ
大リード
シール
シール付き
ピッチ円直径(Φmm)
【ボールピッチ(dm)】52.25
ボール径(Φmm)
【Dw】7.938
有効巻数(巻)
6
軸方向
【すきま】最大0.25
ねじ軸仕様
【外径d(mm)】50【谷径(mm)】44
基本静定格荷重Coa(N)
212000
基本動定格荷重Ca(N)
73700
有効巻数(サーキット)
4
リードl(mm)
50