画像準備中

モービル SHC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード12473320 品番632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

合成ベースストックおよび添加剤

用途循環/ギヤオイルとして 形状液体 オレンジ 容量(L)20 引火点(℃)256 (493°F) 沸点(℃)316(600°F) 融点(℃)適用外 粘度(cSt)320(at40℃)、38.6(at100℃) 流動点(℃)-30(-22°F) 危険等級V 溶解度無視できる 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 比重(at15℃)0.867 燃焼範囲(vol%,空気中)下限: 0.9/上限: 7.0 燃焼性(固体、ガス) 適用外 蒸気圧(KPa)0.013(at20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする