曜日別特売
689ZZ 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 689ZZ NSK(日本精工) 12476585

689ZZ 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 689ZZ NSK(日本精工) 12476585
689ZZ 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 689ZZ NSK(日本精工) 12476585
689ZZ 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 689ZZ NSK(日本精工) 12476585
689ZZ 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 689ZZ NSK(日本精工) 12476585
689ZZ 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 689ZZ NSK(日本精工) 12476585

小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 689ZZ689ZZ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12476585
品番
689ZZ
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

外径D(Φmm)
17
番号
【NSK】689ZZ1MC3E
内径d(Φmm)
9
幅B1(mm)
5
呼び番号
689
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
36000
基本定格荷重Cor(N)
665
基本定格荷重Cr(N)
1330
シール・シールド
両側シールド形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする