6200NR 単列深溝玉軸受 6200NR NSK(日本精工) 12497086

6200NR 単列深溝玉軸受 6200NR NSK(日本精工) 12497086
6200NR 単列深溝玉軸受 6200NR NSK(日本精工) 12497086
6200NR 単列深溝玉軸受 6200NR NSK(日本精工) 12497086
6200NR 単列深溝玉軸受 6200NR NSK(日本精工) 12497086
6200NR 単列深溝玉軸受 6200NR NSK(日本精工) 12497086

単列深溝玉軸受 6200NR6200NR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12497086
品番
6200NR
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様
止め輪付き
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
番号
【NSK】6200NR
寸法a(mm)
最大2.06
寸法r(mm)
最小0.6
寸法D1(mm)
最大28.17
内径d(Φmm)
10
寸法b(mm)
最小1.35
呼び番号
6200
寸法r0(mm)
最大0.4
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする