TESTO300 NEXTLEVELO2/CO シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12502221 品番0564 3002 87(CO1000ppm 校正証明書関連書類付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は309,800円となります。
参考基準価格(税別)¥297,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

testo 300 は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。
タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。

シャフト径(Φmm)プローブ:6 ケーブル長(m)プローブ:1.5 最高温度(℃)プローブ:500 校正CO/1000ppm 対象ガス酸素・一酸化炭素 測定範囲(vol%)O2/0〜21 シャフト長さ(mm)プローブ:300 測定範囲(ppm)CO/0〜4000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする