アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
Cランタス箸箱セットN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
12511147
品番
A3544-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
使いやすい18.5cmのお箸と箸箱セット。Ag+抗菌加工で最近の繁殖を防ぎます。
食洗器対応でお手入れも簡単。
材質
箸=AS樹脂、箸箱=PP
色
ホワイト
質量(g)
47
幅(cm)
19.4
高さ(cm)
1.7
奥行き(cm)
3
食器洗浄機
〇