Telemecanique SensorsXCMD2102L1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12534710 品番XCMD2102L1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。

仕様
アクチュエータタイプ = ローラープランジャ
回路 = 双極
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
電流 Max = 1、5A
材質 = 亜鉛合金
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = XCMD
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 50mm
動作温度 Min = -25℃
操作力 = 7 Ncycle

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする