Telemecanique SensorsXCSP3910P20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12535157 品番XCSP3910P20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 3極
通常端子構成 = 2NC/1NO
IP保護等級 = IP66、IP67
材質 = プラスチック
接続タイプ = M20
シリーズ = XCSP
長さ = 34mm
深さ = 89mm
取付方向 = 水平Cycles

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする