仕様
回路 = 4極
通常端子構成 = 2NO / 2NC
電流 Max = 6A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 50mm
動作温度 Max = +70℃OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
RoHS指令(10物質対応)対応