オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12553646 品番 NOW10WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耳をふさがないので音楽を聴きながら外音を取り込むことが可能です。
ケースカバーをなくし、左右イヤホンをケースの両側から収納することで筐体は幅67.8mmのコンパクト設計となっております。
最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。
IPX4の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。

付属品充電ケーブル、ストラップ、取り扱い説明書兼保証書 適合接続可能距離:10m、連続音楽再生:8時間 ホワイト 本体質量(g)9 ケース寸法(mm)67.8×67.8×27.5 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)イヤホン:2 防滴構造IPX4 ケース質量(g)41 待機時間最大120時間 連続通話時間(時間)6時間
注意
※開封時はイヤホン左右の充電端子部分に青い絶縁テープが貼り付けされております。初めてご使用される前にこちらの絶縁テープをはがしてからご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする