※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25シリンダ内径(Φmm)12オートスイッチ種類M9B注文コード12561385品番CEP1L12-25-M9BLS
参考基準価格(税別)¥70,840販売価格(税込)¥70,378販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・オートスイッチ種類など211種類から選べます他の種類を見る ・シリンダの全範囲で計測可能
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、
スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。
・分解能 0.01mm(精度±0.02mm)
・外部出力機能 RS-232C BCD
・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)