EK-12KAEP 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 12623557

 

EK-12KAEP 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 12623557
EK-12KAEP 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 12623557

本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台付属品取扱説明書、六角レンチ注文コード12623557品番EK-12KAEP
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga
0種、1種、2種の危険場所で使用可能
工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん
製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
12000分の1の高分解能
g・個数・%モード
「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示
暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示
オートパワーオフ機能、風袋引き機能
光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)

用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個ひょう量(g)12000最小表示(g)1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
取扱説明書:(2.23MB)
注意
※本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ)単3アルカリ乾電池をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする