EK12KAEP-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 12623654 EK12KAEP-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 12623654 EK12KAEP-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 12623654 EK12KAEP-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 12623654 EK12KAEP-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 12623654

本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 注文コード12623654 品番EK12KAEP-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は校正証明書・付属品・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga
0種、1種、2種の危険場所で使用可能
工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん
製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
12000分の1の高分解能
g・個数・%モード
「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示
暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示
オートパワーオフ機能、風袋引き機能
光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)

用途0種〜2種の危険場所で使用可能 付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 種類電子天秤 電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 ひょう量(g)12000 最小表示(g)1 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133 動作時間約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント) 校正証明書一般校正
取扱説明書:(2.23MB)
注意
※本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ)単3アルカリ乾電池をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする