冨士精密
冨士精密の ベアリング(軸受)
冨士精密の ベアリング用アクセサリ
冨士精密の ベアリング用ナット・ワッシャ
アダプターワッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12688474
品番
AW19SUS
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス
歯数
19
寸法r(mm)
1.2
適合サイズ
M95用
寸法M(mm)
91.5
寸法B2(mm)
4
寸法d3(mm)
95
寸法B1(mm)
1.8
寸法d4(mm)
113
寸法d5(mm)
133
寸法f(mm)
10
寸法f1(mm)
10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方