スイングクランプ 下部フランジタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)垂直:12、合計:22 注文コード12690285 品番SLLD-92
参考基準価格(税別)¥120,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストロークなど4種類から選べます 他の種類を見る

シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。
複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。
2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。
9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。
クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。
配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)

ストローク(mm)垂直:12、合計:22 タイプ複動式 回転方向左回転 クランプ力(kN)9 シリンダ面積(cm2)引:3.13、押:8.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする