SLRD-352 スイングクランプ 下部フランジタイプ エナパック 12690294

スイングクランプ 下部フランジタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)垂直:16、合計:30注文コード12690294品番SLRD-352
参考基準価格(税別)¥171,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。
複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。
2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。
9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。
クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。
配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)

ストローク(mm)垂直:16、合計:30タイプ複動式回転方向右回転クランプ力(kN)35シリンダ面積(cm2)引:12.42、押:23.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする