SLRD-92 スイングクランプ 下部フランジタイプ エナパック 12690310

スイングクランプ 下部フランジタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)垂直:12、合計:22注文コード12690310品番SLRD-92
参考基準価格(税別)¥120,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。
複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。
2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。
9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。
クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。
配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)

ストローク(mm)垂直:12、合計:22タイプ複動式回転方向右回転クランプ力(kN)9シリンダ面積(cm2)引:3.13、押:8.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする