セルキャブクラッチ JCC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12691019 品番JCC-0.6
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

数ある電磁クラッチ・ブレーキの中でも、ひときわ異彩を放ち、群を抜く性能と信頼を誇る最先端の製品です。
使いやすい乾式単板・板ばね駆動式電磁クラッチ・ブレーキに画期的な「バックラッシュレス・オートギャップ装置」を採用し、他とは比べものにならないほどの高精度、長寿命化を実現。
摩擦板は時代のニーズに応えたアスベストフリーフェーシングなど数々の新機構を取入れ、抜群のモーションコントロール性能を実現しています。
板ばね駆動でオートギャップ付。
高応答で動作が確実。
ズバ抜けた熱放散能力。
鳴きがないサイレント構造。
フェーシングはアスベストフリー。
取付姿勢は自由自在。

適合電源箱:DMP-20/24A 軸径(Φmm)12 形状突合せ軸形 幅(mm)48 最高回転数(min-1[r.p.m])空転時:9500、連結時:8000 消費電力(W)8(at75℃) 外径(Φmm)76 定格電圧 DC V24 機種セルキャブクラッチ 静摩擦トルク(Nm)6 許容仕事(J)1.3×10^8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする