曜日別特売
JCC-1.2 セルキャブクラッチ JCC シンフォニアテクノロジー 12691028

セルキャブクラッチ JCC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12691028品番JCC-1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000

数ある電磁クラッチ・ブレーキの中でも、ひときわ異彩を放ち、群を抜く性能と信頼を誇る最先端の製品です。
使いやすい乾式単板・板ばね駆動式電磁クラッチ・ブレーキに画期的な「バックラッシュレス・オートギャップ装置」を採用し、他とは比べものにならないほどの高精度、長寿命化を実現。
摩擦板は時代のニーズに応えたアスベストフリーフェーシングなど数々の新機構を取入れ、抜群のモーションコントロール性能を実現しています。
板ばね駆動でオートギャップ付。
高応答で動作が確実。
ズバ抜けた熱放散能力。
鳴きがないサイレント構造。
フェーシングはアスベストフリー。
取付姿勢は自由自在。

適合電源箱:DMP-20/24A軸径(Φmm)15形状突合せ軸形幅(mm)54最高回転数(min-1[r.p.m])空転時:7500、連結時:6000消費電力(W)11(at75℃)外径(Φmm)96定格電圧 DC V24機種セルキャブクラッチ静摩擦トルク(Nm)12許容仕事(J)2.3×10^8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする