バルブキャップ VL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)11 注文コード12692270 品番VL-1/4L
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る

排気キャップです。
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。

材質(ねじ部)
ポリアミ、
つや消しブラック
材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)11 材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ 材質(スプリング)SUS302WPA 設定圧力(hPa)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする