マイクロクラッチ BO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12693846 品番BO-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,360
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

その名のとおり超コンパクト。サイズ・性能・信頼性でも、また実績の多さでも自他ともに認める小形電磁クラッチ・ブレーキです。
小さなボディのすべてに技術がいかんなく生かされており、超小形にして高トルク、高応答にして高信頼性など小形電磁クラッチ・ブレーキのメリットをフルに発揮。
OA機器、コンピュータ関連・周辺端末機器、FA関連機器・小形精密機械など小形化と高性能を求められる機械システムに抜群の威力をお約束いたします。
超小形・軽量・高トルク。
高応答で高精度。
フェーシングはアスベストフリー。
すぐれた熱放散性。
取扱い簡単でメンテナンスフリー。

適合電源箱:DMP-20/24A 軸径(Φmm)15 幅(mm)48 質量(kg)0.66 消費電力(W)10(at75℃) 定格電圧(V)24 外径(Φmm)67 回転速度(r/min)7000 静摩擦トルク(Nm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする