ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース 1400シリーズ(油圧配管用ホース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12695194
品番
1400-04-100
参考基準価格(税別)
¥139,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
100m巻き定尺品です
長さ(m)
100
内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
14
外径(Φmm)
10.4
最高衝撃圧力(MPa)
17.5
注意
100m巻き定尺品です