ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース 1400シリーズ(油圧配管用ホース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12695210
品番
1400-06-100
参考基準価格(税別)
¥190,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
100m巻き定尺品です
長さ(m)
10
内径(Φmm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
14
外径(Φmm)
14.0
最高衝撃圧力(MPa)
17.5
注意
100m巻き定尺品です