簡易車庫 MC HOUSE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12716955 品番31296
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

バイクカバーを掛けるのは手間だけどガレージには手が出ない。そんなユーザーの為のバイク保管用テント。
【大型バイクに対応】
奥行2600mmで大型バイク(ハヤブサ/CB1300)でも余裕のサイズ。
幅1300mmで大型バイクは1台、中型バイク+ミニバイクなら2台保管も可能。
【頑丈なバイクガレージ】
Φ22mmの板厚1.2mmパイプを採用。金属フレームをボルトで連結することで強度を確保。
フレームの連結はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせることで、強度と組み立ての簡易性を両立。
連結部の穴を利用して筋交による補強が可能。
室内部4カ所でフレームと幌を固定。面ファスナーで固定することで幌のバタつきを抑えます。
幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備。
【雨から守る防水性】
幌は防水性の高い生地を採用。
縫い目にはシームテープ処理を施し、雨の侵入を防ぎます。
【湿気対策】
左右に開閉可能な窓、前後にエアベンチレーションをつけることで快適にガレージ内をキープ。
地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。
スカート形状の裾は砂やほこりなどの侵入を防ぎます。
【出入りしやすい入口】
間口の高さは約1700mmでストレスなくバイクが収納できます。
開口部はロールアップして固定が可能。開口部ファスナーは全開時にファスナーフォルダーで隠せます。
出入口の地面には段差のないフレームステムを装備。段差による転倒を防ぎ、横剛性も向上。
開口部分に左右2カ所ずつホールを用意。南京錠での施錠と、市販のポールを固定すればタープとして利用できます。

タイプ1300 適合サイズ車体1台分 寸法(高さH×幅W)(mm)開口部:1700×1040 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2200×2600×1300
注意
※ 本商品の組み立て作業は安全確保のために2人以上で行ってください。
※ 組み立て作業は周囲の安全を確保し、水平で滑りにくく広くて安全な場所で行なってください。
※ 風速約20m以上の強風時は幌を外してください。風の影響を受けてテントが破損や吹き飛ぶなどの事故を起こし物的損 害や人的損害が生じる恐れがあります。
※ 積雪時は屋根に積もる雪は定期的に落としてください。過度な積雪がある と雪の重量でテントが破損する恐れがあります。
※ 本商品は雨や風、紫外線などで経年劣化します。定期的に各部の異常がないか必ず点検してください。
※ 汚れなどを洗浄する場合は柔らかい布やスポンジを使い、水や中性洗剤で軽く洗い流してください。
※ 本商品の設置の際は別売りのペグなどを使い地面へ確実に固定してください。また、設置場所の状況(コンクリート地面等)によっては別売りのペグが使えない場合がございます。その場合はアンカーボルトなど別途固定器具を用意するなどし固定してください。
※ 本商品は完全防水ではありません。また、テント内と外気に気温差がある場合、結露が発生します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする