TR-HDV001 HDMI DVI 変換アダプタ トライメイト 12726344

TR-HDV001 HDMI DVI 変換アダプタ トライメイト 12726344
TR-HDV001 HDMI DVI 変換アダプタ トライメイト 12726344
TR-HDV001 HDMI DVI 変換アダプタ トライメイト 12726344
TR-HDV001 HDMI DVI 変換アダプタ トライメイト 12726344
TR-HDV001 HDMI DVI 変換アダプタ トライメイト 12726344
TR-HDV001 HDMI DVI 変換アダプタ トライメイト 12726344
TR-HDV001 HDMI DVI 変換アダプタ トライメイト 12726344

HDMI DVI 変換アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12726344品番TR-HDV001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を変換できるアダプタです。
経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。

適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメスーオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12726344
2023-05-09
用途: PCモニタ接続

HDMI入力が無いモニタに接続するために使用。品質は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする